Zásuvková lišta s vypínačom 6

Č. pol.: 081176 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
294 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet zásuviek 6
Dĺžka lišty 400 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Zloženie kábla 3G1,5
Trieda kábla H05VV-F
Dĺžka kábla 3 m
Počet zásuviek 230 V/16 A 6
Druh produktu Zásuvková lišta
Typ zástrčky Vstup F

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081176 6
EAN/GTIN 4007123643264
Číslo výrobcu 1150650316

Popis

Prevedenie:

Zásuvková lišta so 6-násobná čierna s 3 m gumeným káblom H05VV-F 3G1,5.
Zásuvky usporiadané v uhle 90°
, vďaka tomu sú výhodnejšie na pripojenie uhlových zástrčiek.
Mimoriadne veľké rozostupy umožňujú prevádzku sieťových zariadení.
Osvetlený bezpečnostný spínač dvojpólový na zapnutie/vypnutie.
Možnosť upevnenia pomocou 4-bodovej dosadacej plochy na pevnú montáž zásuvkovej lišty napr. na stenu.