Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Zásuvková lišta s vypínačom

Č. pol.: 081161

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý výkon rozvinutý 3 500 W
Počet zásuviek 6
Dĺžka lišty 340 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Zloženie kábla 3G1,5
Trieda kábla H05VV-F
Dĺžka kábla 1,5 m
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Druh produktu Zásuvková lišta
Typ zástrčky Vstup F

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081161

Popis

Prevedenie:

S osvetleným bezpečnostným spínačom a zásuvkami otočenými pod uhlom 45°.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.