Zásuvková lišta so 6 zásuvkami so spínačom 6

Č. pol.: 081152 6
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sieťová frekvencia 50 Hz
Počet zásuviek 6
Dĺžka lišty 355 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Zloženie kábla 3G1,5
Trieda kábla H05VV-F
Dĺžka kábla 1,5 m
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Počet zásuviek 230 V/16 A 6
Druh produktu Zásuvková lišta
Typ zástrčky Vstup F
Menovité napätie 230 V

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081152 6
EAN/GTIN 4007123647903
Číslo výrobcu 1153260000

Popis

Prevedenie:

Zásuvková lišta Ecolor 6-násobná čierna 1,5 m H05VV-F 3G1,5.
  • Elegantný, štíhly, nadčasový a vysokokvalitný dizajn
  • Leštený povrch
  • Ochranné kontaktné zásuvky v usporiadaní 45°, aj pre šikmé zástrčky
  • Bezpečnostný vypínač podsvietený, dvojpólový vypínač
  • Zásuvky so zvýšenou ochranou proti dotyku

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka