USB nabíjací adaptér, Typ: 2

Č. pol.: 081149 2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu VARTA Speed Charger 38 W
Menovité napätie 100 V - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz - 60 Hz
Maximálny počet nabíjacích miest 2
Počet nabíjacích miest pre USB 2
Dĺžka 80 mm
Šírka 35 mm
Výška 195 mm
Druh produktu Nabíjačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081149 2
EAN/GTIN 4008496066162
Výrobca VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com

Popis

Prevedenie:

  • Celkový výkon: 38 W pre optimalizované a rýchle nabíjanie
  • Najnovšia technológia GN
  • Technologický trend: Power Delivery a Quick Charge pre rýchle a inteligentné nabíjanie
  • Vstup striedavého prúdu: 100 – 240 V ~ 1.0 A 50 – 60 Hz
  • 1x konektor USB typu C: 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W max.)
  • 1x konektor USB A QC: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A (18 W MAX)
  • Súbežné nabíjanie až 2 zariadení
  • Mimoriadne ľahký, veľmi praktický a kompaktný
  • Moderný a kvalitný dizajn
  • Zaručená a overená kvalita VARTA

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka