Závesný rozvádzač energií 250SAFE

Č. pol.: 081144 250SAFE
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý výkon 9,5 kW
Šírka 227 mm
Hĺbka 212 mm
Výška 305 mm
Počet prípojok stlačeného vzduchu 2
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Počet zásuviek 250 V 6
Počet zásuviek 400 V/16 A 1
Druh produktu Rozvádzače energií
Typ zástrčky Vstup F

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081144 250SAFE
EAN/GTIN 4003644021109
Číslo výrobcu KVE601016SLH

Popis

Prevedenie:

Výstupné zásuvky so samozatváracími krytmi.
Kompaktný závesný rozvádzač energie s robustnou, tvrdou gumou vystuženou skriňou pre priestorovo úspornú a usporiadanú distribúciu napätia a stlačeného vzduchu.
2× tlačidlové poistné spojky 3/8 palca, 2m hadica na stlačený vzduch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka