{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 250AIR | |
Menovitý výkon | 9,5 kW | |
Šírka | 227 mm | |
Hĺbka | 212 mm | |
Výška | 305 mm | |
Počet prípojok stlačeného vzduchu | 2 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Počet zásuviek 250 V | 6 | |
Počet zásuviek 400 V/16 A | 1 | |
vhodné pre krajiny | F; B; PL; CZ | |
Druh produktu | Rozvádzače energií | |
Typ zástrčky Vstup | E |
Číslo položky | 081143 250AIR | |
EAN/GTIN | 4003644015795 | |
Číslo výrobcu | FKVE601016L |