Mobilný rozvádzač energií pre F, B, PL, CZ 250

Č. pol.: 081140 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 227 mm
    Hĺbka 212 mm
    Výška 305 mm
    Svetelný tok 2 000 lm
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Počet zásuviek 250 V 8
    Druh produktu Rozvádzače energií

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 081140 250
    EAN/GTIN 4003644021079
    Číslo výrobcu FKVM8000

    Popis

    Prevedenie:

    Mobilný rozvádzač zásuviek s robustným krytom zosilneným tvrdou gumou. Prípojné vedenie 2,5 m H07RN-F 3G2,5 so zástrčku Schuko 250 V.
    Výstupné zásuvky so samozatváracími krytmi.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka