{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 | |
odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podla BGI | |
Typ | 20N2 | |
Menovitý výkon rozvinutý | 5500 (16 A) W | |
Trieda kábla | H07RN-F | |
Zloženie kábla | 5G2,5 | |
Materiál kábla | neoprén | |
Materiál púzdra | Plast | |
Dĺžka kábla | 20 m | |
Počet zásuviek 230 V | 2 | |
Počet zásuviek 400 V/16 A | 1 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Káblový bubon |
Číslo položky | 081138 20N2 | |
Číslo výrobcu | FK2YD2016T2 |