Celoplastový káblový bubon 50B

Č. pol.: 081108 50B
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podla BGI

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podla BGI
Menovité napätie 250 V
Menovitý výkon rozvinutý 3500 (16 A) W
Trieda kábla H07BQ-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla pancierový kábel
Farba kábla oranžová
Dĺžka kábla 50 m
Počet zásuviek 4
Dostupný diagnostický systém áno
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081108 50B
EAN/GTIN 4003644023530
Číslo výrobcu K750QTF000

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.
Veľký a kvalitný celoplastový káblový bubon HEDI® s priemerom bubna 290 mm a mnohými ergonomickými a bezpečnostnými prvkami.
  • 7-stupňový sklon pre väčšiu svetlú výšku a pohodlné nosenie.
  • Vyberateľný držiak káblov a vedenie pre optimálne vedenie káblov.
  • Drážky na odvod vody.
  • Sklopná otočná rukoväť pre individuálne ovládanie pre pravákov aj ľavákov počas navíjania a odvíjania.
  • Je možná jednoduchá montáž na stenu.
  • Schválené na trvalé použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch.
  • Inovatívny dizajn s množstvom ergonomických a bezpečnostných prvkov.
  • Nevodivá celoplastová konštrukcia.
  • Vhodný pre náročné oblasti použitia a prostredia.
  • 7° náklon bubna pre lepší odtok vody.
  • 3-ročná záruka poskytnutá výrobcom.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka