Káblový bubon oceľové jadro 33N

Č. pol.: 081106 33N
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podľa BGI

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podľa BGI
Menovitý výkon rozvinutý 3500 (16A) W
Trieda kábla H07RN-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla neoprén
Materiál púzdra Oceľ
Dĺžka kábla 33 m
Počet zásuviek 4
Dostupný diagnostický systém áno
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081106 33N
EAN/GTIN 4007123682850
Číslo výrobcu 9191330100

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny spĺňajú špecifikácie DGUV I 203-006 (predtým BGI 608).
Pevný káblový bubon s telesom bubna z oceľového plechu, predná a zadná časť izolovaná na ochranu.

Funkce:

IP44: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka