{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hodnotenie ochrany IP | IP 44 | |
odolné voči nárazu a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podla BGI | |
Menovité napätie | 250 V | |
Menovitý výkon | 3500 (16 A) W | |
Trieda káblov | H07RN-F | |
Zostava káblov | 3G1,5 | |
Materiálový kábel | Neoprénová guma | |
Materiál puzdra | Plast | |
Dĺžka kábla | 40 m | |
Počet zásuviek | 3 | |
Prítomný diagnostický systém | áno | |
Typ výrobku | Káblový bubon |
Číslo položky | 081104 40N | |
EAN/GTIN | 4003644024124 | |
Číslo výrobcu | FK7A40NTF |