Vnější mikrometry v sadě Karbidové měřicí plochy Čtení 0,01 mm, 0 - 100 mm

Č. pol.: 0806540
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0806540
    EAN/GTIN 4029713281557
    Číslo výrobcu 0806540
    Číslo L L40510 818

    Popis

    Popis:

    Čtyřnásobný pár hranolů kvalita 1 12 -180 mm

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–100
    • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
    • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka