Vnější mikrometrické měřicí plochy z tvrdokovu Čtení 0,01 mm, 50 - 75 mm

Č. pol.: 0806523
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Rozsah merania 50 mm - 75 mm
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0806523
EAN/GTIN 4029713281496
Číslo výrobcu 0806523
Číslo L L40510 2053

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-1
  • Odečet 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Blokovací páka
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Tepelně izolovaná
  • Potažený ocelový rám

Popis:

Dvojice litinových hranolů třídy 3 8 - 70 mm 200 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 50–75
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka