Sada vnějšího mikrometru s pokročilou třecí spojkou 0 -100 mm

Č. pol.: 0806513
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0806513
    EAN/GTIN 4029713024925
    Číslo výrobcu 0806513
    Číslo L L40510 2305

    Popis

    Popis:

    Pár hranolů, litina, třída 1 8 - 70 mm 200 mm

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–100
    • Mez chyby (mm): 0,005 mm
    • Mez chyby (µm): 5 µm
    • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
    • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka