Bezpečnostná spojka so Stream-Line 11

Č. pol.: 080329 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
    Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka) 11 mm
    Hodnota prietoku 4 000 l/min
    Druh produktu Spojka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 080329 11
    EAN/GTIN 7391390285805
    Číslo výrobcu 304102066

    Popis

    Prevedenie:

    Oceľové spojky na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojkám mnoho výhod:
    • Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.
    • Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.
    • Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .
    • Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.

    Bezpečnostná spojka eSafe je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odvzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov).
    Prietok: 4 000 l/min., maximálny prevádzkový tlak 16 barov
    Materiál: pozinkovaná oceľ/mosadz

    Použitie:

    Na zvýšenie výkonu, zlepšenie účinnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných systémov stlačeného vzduchu prostredníctvom nízkej sily spojky a kompaktného a ľahko ovládateľného dizajnu.

    Poznámka:

    Bezpečnostná spojka na stlačený vzduch CEJN séria 410 eSafe (s funkciou odvzdušňovania) zodpovedá európskemu štandardu 10,4 (nominálny ⌀ 10,4 mm) prietok do 4000 l/min.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka