• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Bezpečnostná spojka Vonkajší závit, Pripojovací vonkajší závit: 1/4palec

Č. pol.: 080285 1/4
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pripojovací vonkajší závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál ocelová spojka
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
Pripojovací vonkajší závit 1/4 palec
Hodnota prietoku 2 250 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080285 1/4
EAN/GTIN 7391390044785
Číslo výrobcu 303202152
Manufacturer CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Prevedenie:

Oceľové spojky na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojkám mnoho výhod:
  • Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.
  • Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.
  • Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami.
  • Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2 roky.

Bezpečnostná spojka eSafe je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odvzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov). Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.
Prietok: 2250 l/min, maximálny prevádzkový tlak 16 bar.

Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

Poznámka:

Séria CEJN 320 je v súlade s normou Eurostandard 7.6 (menovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka