Bezpečnostná spojka Hadicová prípojka 8

Č. pol.: 080278 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Materiál ocelová spojka
    Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
    Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka) 8 mm
    Hodnota prietoku 950 l/min
    Druh produktu Spojka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 080278 8
    EAN/GTIN 7391390419026
    Číslo výrobcu 103102003

    Popis

    Prevedenie:

    Oceľové spojky na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojkám mnoho výhod:
    • Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.
    • Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.
    • Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .
    • Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.

    Bezpečnostná spojka eSafe je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odvzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov). Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.
    Prietok: 950 l/min., maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

    Použitie:

    Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

    Poznámka:

    Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka