Bezpečnostná vyfukovacia pištoľ, s trubicou „StarTip“ Prípojka vzduchu

Č. pol.: 080254
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
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
Hodnota prietoku 100 l/min - 1 100 l/min
Druh produktu Pištoľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080254
EAN/GTIN 7391390395832
Číslo výrobcu 302103153
Výrobca CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Prevedenie:

Fúkacie pištole s plynulou reguláciou prietoku vzduchu, nízkou hmotnosťou, flexibilnými možnosťami zavesenia a jednoduchou manipuláciou.
Bezpečnostná fúkacia pištoľ s tryskou so zníženou hlučnosťou, nastaviteľný prietok.
Vrátane oceľovej zásuvnej vsuvky 1/4 palcovej.

Poznámka:

Séria CEJN 320 je v súlade s normou Eurostandard 7.6 (menovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka