Vyfukovacia a kvapalinová pištoľ, nastaviteľná Prípojka vody

Č. pol.: 080253
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
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
Hodnota prietoku 200 l/min - 1 200 l/min
Hodnota prietoku tekutina 7 l/min - 46 l/min
Hodnota prietoku vzduch 200 l/min - 1 200 l/min
Druh produktu Pištoľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080253
EAN/GTIN 7391390268860
Číslo výrobcu 302100430
Výrobca CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Prevedenie:

Fúkacie pištole s plynulou reguláciou prietoku vzduchu, nízkou hmotnosťou, flexibilnými možnosťami zavesenia a jednoduchou manipuláciou.
Fúkacia a kvapalinová pištoľ s dýzou Jet, nastaviteľný prúd (bodový až plošný), regulovateľný prietok (vzduch: 200 − 1200 l/min, kvapalina: 7− 46 l/min).
Vrátane oceľovej prípojky kvapaliny.

Poznámka:

Séria CEJN 320 je v súlade s normou Eurostandard 7.6 (menovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.
Vhodná rýchlouzatváracia spojka pre prípojku vody pod Č. 080149 Veľ. 1/2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka