PU špirálová hadica 1/4 palca s bezpečnostnou oceľovou spojkou eSafe ⌀ 8×12 mm, využiteľná dĺžka hadice: 2m

Č. pol.: 080248 2
Price per 1 ks (22,10 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál PU špirálová hadica
Maximálny prevádzkový tlak 10 bar
maximálny tlak pri roztrhnutí 35 bar
Vonkajší ⌀ hadice 12 mm
Vnútorný ⌀ hadice 8 mm
využiteľná dĺžka hadice 2 m
Farba modrá
Pripojenie rýchlospojka 1/4 palec
Pripojenie vsuvky so zástrčkou 1/4 palec
Druh produktu Hadica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080248 2
EAN/GTIN 7391390275448
Číslo výrobcu 199589331
Výrobca CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolná voči teplotám od -20/+ 60 °C. Maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

Poznámka:

Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.