PU hadica s bezpečnostnou oceľovou spojkou v súprave ⌀ 8×12 mm 10

Č. pol.: 080242 10
(7,90 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
    Vonkajší ⌀ hadice 12 mm
    Vnútorný ⌀ hadice 8 mm
    využiteľná dĺžka hadice 10 m
    Farba modrá
    Pripojenie vsuvky so zástrčkou 1/4 palec
    Druh produktu Hadica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 080242 10
    EAN/GTIN 4062406523800
    Číslo výrobcu 080242 10

    Popis

    Prevedenie:

    Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou regeneračnou silou.
    Dobre sa hodí pre olejovaný stlačený vzduch.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane bezpečnostnejoceľovej rýchlospojky a oceľovej vsuvky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka