{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | PU špirálová hadica | |
Maximálny prevádzkový tlak | 10 bar | |
Maximálny deštrukčný tlak | 35 bar | |
Vonkajšia hadica⌀ | 16 mm | |
Vnútorná hadica⌀ | 11 mm | |
Použiteľná dĺžka hadice | 6 m | |
Farba | modrá | |
Rýchle pripojenie spojky | 1/2 palec | |
Pripojenie pripájacej bradavky | 1/2 palec | |
Typ výrobku | Hadica |
Číslo položky | 080241 6 | |
EAN/GTIN | 7391390097484 | |
Číslo výrobcu | 309589769 |