{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | PU špirálová hadica | |
Maximálny prevádzkový tlak | 10 bar | |
maximálny tlak pri roztrhnutí | 35 bar | |
Vonkajší ⌀ hadice | 12 mm | |
Vnútorný ⌀ hadice | 8 mm | |
využiteľná dĺžka hadice | 2 m | |
Farba | modrá | |
Pripojenie rýchlospojka | 1/4 palec | |
Pripojenie vsuvky so zástrčkou | 1/4 palec | |
Druh produktu | Hadica |
Číslo položky | 080240 2 | |
EAN/GTIN | 7391390097453 | |
Číslo výrobcu | 309589762 | |
Výrobca | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |