PU tkaná hadica, modrá, Dĺžka 50 m, Vnútorný ⌀ hadice (menovitá šírka): 8mm

Č. pol.: 080220 8
Price per 1 ks (5,93 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ hadice (menovitá šírka) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál PU tkanivová hadica
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
Vonkajší ⌀ hadice 12 mm
Vnútorný ⌀ hadice (menovitá šírka) 8 mm
Dĺžka hadice 50 m
Farba modrá
Druh produktu Hadica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080220 8
EAN/GTIN 7391390087850
Číslo výrobcu 309581220
Výrobca CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica. Vynikajúca odolnosť voči olejom, rozpúšťadlám a nevodným roztokom. Prevádzkový tlak 16 bar.
Hadica so zosilnením pomocou polyesterových vlákien. Rozsah teploty −15 °C až 60 °C.