{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 190 mm | |
Šírka | 43,5 mm | |
Materiál púzdra | Hliník | |
Maximálny prevádzkový tlak | 15 bar | |
Pripojovací závit | 1/4 palec | |
Vstupný závit | 3/4 palec | |
Teplotný rozsah | -20 °C - 200 °C | |
Počet distribučných terminálov | 4 | |
Druh produktu | Rozvodný blok | |
Farba | cervená |
Číslo položky | 080208 4 | |
EAN/GTIN | 4062406599102 | |
Číslo výrobcu | 080208 4 |