Detektor netesností LS250

Č. pol.: 080198 LS250
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Detektor netesností
Prevádzková teplota -5 °C - 50 °C
Pracovná frekvencia 40 (+/- 2) kHz
Laser Vlnová dĺžka 630 – 660 nm
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Forma pripojenia Kolíková zástrčka 3,5 mm; Napájacia zásuvka
Druh displeja 3,5-palcový dotykový panel TFT transmisívny
Stupeň znečistenia 2
Teplota skladovania -20 °C - 60 °C
Prevádzková doba 10 h
Laserová trieda Trieda 2
Čas nabíjania na batériu 4 h
Druh batérie Li-Ion
Výška 280 mm
Hmotnosť vrátane batérie 0,55 kg
Vymeniteľná batéria nie
Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Napätie akumulátora 7,4 V
Rozhranie USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Použitie vnútorné použitie
Dĺžka 263 mm
Šírka 96 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080198 LS250
EAN/GTIN 4067263097983
Číslo výrobcu 206419

Popis

Prevedenie:

S detektorom netesností LS 250 je možné lokalizovať aj tie najmenšie netesnosti zo vzdialenosti niekoľkých metrov. Prenáša nepočuteľný ultrazvuk na frekvenciu, ktorú možno rozpoznať vizuálne pomocou displeja a akusticky pomocou dodaných zvukovo izolovaných slúchadiel. Model LS 250 zaujme technológiou jemných senzorov, ktorá účinne zlepšuje detekciu netesností. Integrované laserové ukazovadlo slúži ako cieľové zameriavacie zariadenie, ktoré umožňuje presnú lokalizáciu netesnosti. Použitím špeciálne navrhnutého zvukového kužeľa sa dosiahne lepšia koncentrácia zvukových vĺn. Tento lievik funguje ako smerový mikrofón, ktorý potláča rušivý hluk v pozadí a uľahčuje presnú lokalizáciu netesností aj v ťažko dostupných oblastiach. Okrem toho má model LS 250 veľký dotykový displej.

Výhoda:

  • Jednoduché a rýchle meranie aj zo vzdialenosti niekoľkých metrov.
  • Merania možno vykonávať počas prevádzky bez ovplyvnenia prevádzky.
  • Krátky čas návratnosti jednotky vďaka vysokým úsporám nákladov.
  • Žiadne rušenie hlasným hlukom z pozadia, pretože akustická frekvencia pracuje v ultrazvukovom rozsahu.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Použitie:

Zisťovanie netesností v systémoch stlačeného vzduchu, plynu, pary a vákua.

Rozsah dodávky:

  • Detektor netesností s ultrazvukovou sondou.
  • Rovnacia trubica s narovnávacím hrotom.
  • Ozvučnica.
  • Zvukotesné, ergonomické slúchadlá.
  • Zásuvkový zdroj napájania/nabíjačka.
  • Prepravný kufrík.

Poznámka:

Nevhodné pre hélium.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka