Bezpečnostná spojka s hadicovou prípojkou, Alu, Vnútorný ⌀ prípojky hadice: 6mm

Č. pol.: 080154 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ prípojky hadice Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorný ⌀ prípojky hadice 6 mm
Druh produktu Spojka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080154 6
EAN/GTIN 4047322700177
Číslo výrobcu 204104
Výrobca Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná spojka tlačidla NW 7,4. Po stlačení tlačidla sa uvoľní existujúci tlak a spojka môže byť uvoľnená bez efektu udierania.

Norma:

Bezpečnostná verzia zodpovedá norme ISO DIN EN ISO 4414.

Vhodné pro:

Vsuvka č. 080233; 080234 a 080235.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka