Striekacia pištoľ, Typ: SPR

Č. pol.: 080144 SPR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ SPR
Maximálny prevádzkový tlak 12 bar
maximálna prevádzková teplota 90 °C
Hodnota prietoku vzduch 95 l/min - 410 l/min
Hodnota prietoku pri 5 bar 286 l/min
Druh produktu Pištoľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080144 SPR
EAN/GTIN 4047322722131
Číslo výrobcu 100307
Výrobca Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Prevedenie:

Striekacia pištoľ s rovnou striekacou rúrkou a plastovou nádobkou, matná červená, objem 1 l.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka