Vyfukovacia pištoľ s nízkohlučnou bezpečnostnou dýzou, Typ: STAR

Č. pol.: 080121 STAR
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ STAR
Hodnota prietoku pri 6 bar 1 216 l/min
Druh produktu Pištoľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080121 STAR
EAN/GTIN 4047322416368
Číslo výrobcu 130027
Výrobca Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná vyfukovacia pištoľ z hliníka, bezpečnostná dýza s nízkou hlučnosťou, prípojka 1/2 − 27 UNS.
Univerzálne vhodný, do prevádzkového tlaku 10 barov.

Rozsah dodávky:

Vrátane oceľovej nasúvacej spojky 9 mm.

Poznámka:

Vhodný držiak na vyfukovaciu pištoľ nájdete pod č. 080263 H1 a 955750.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka