Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Stlačený vzduch 10

Č. pol.: 080078 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Puzdro Šírka 310 mm
Hĺbka puzdra 190 mm
Výška puzdra 406 mm
Materiál krytu Plast
Farba puzdra modrá
Pripojenie výstup 1/4 palec
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
využiteľná dĺžka hadice 10 m
Vonkajší ⌀ hadice 12 mm
Vnútorný ⌀ hadice 8 mm
Materiál hadice Polyuretán
Farba hadice oranžová
Automatický prevíjač SCS Áno
vhodné pre Stlacený vzduch
Druh produktu Navíjačka hadíc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080078 10
EAN/GTIN 4062406284671
Číslo výrobcu 080078 10

Popis

Prevedenie:

  • Bezpečnostný hadicový navijak s uzavretým plastovým krytom s vysokou odolnosťou proti rozbitiu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu.
  • Systém vedenia hadice a riadeného zasúvania.
  • Integrovaná stop lopta.
  • PU hadica s vysokou odolnosťou voči oderu a oceľovými prípojkami na stlačený vzduch, vhodná na vysoké prietoky.
  • Otáčací nástenný držiak na umiestnenie na stenu a strop.

Navíjač hadice na stlačený vzduch. Odolná hadica v jasnej signálnej oranžovej farbe. Zabezpečuje bezpečnú manipuláciu.

Rozsah dodávky:

Vrátane bezpečnostnej spojky GARANT z ocele a vsuvky.

Poznámka:

Príslušné bezpečnostné spojky nájdete pod číslami 080270 - 080272.