Navijak hadice z liateho hliníka, Typ: 20

Č. pol.: 080074 20
Cena za 1 ks (21,90 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Puzdro Šírka 380 mm
Hĺbka puzdra 155 mm
Výška puzdra 375 mm
Materiál krytu Hliník
Pripojenie výstup 3/8 palec
Pripojenie vstup 3/8 palec
Maximálny prevádzkový tlak 20 bar
využiteľná dĺžka hadice 20 m
Materiál hadice Polyvinylchlorid
Druh produktu Navíjačka hadíc

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080074 20
EAN/GTIN 4030704030092
Číslo výrobcu 03 009
Výrobca RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 RIEDSTADT-GODDELAU, Deutschland, www.rapid-group.de

Popis

Prevedenie:

Kotúč s hadicou s vedenou, oceľovými pružinami s dlhou životnosťou prevádzkovanou automatikou vyťahovania a navíjania s viacnásobnou aretáciou na otáčku.
Otvorený kotúč s hadicou so skriňou z hliníkovej zliatiny, pozinkovaným, otočným výstupným strmeňom a robustnou, nylonom zosilnenou PVC hadicou.

Použitie:

Vhodné pre vzduch.
Na zlepšenie ergonómie vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených hadicami ležiacimi na podlahe.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka