Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Stlačený vzduch 10S

Č. pol.: 080072 10S
(36,46 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Puzdro Šírka 406 mm
    Hĺbka puzdra 190 mm
    Výška puzdra 313 mm
    Materiál krytu Plast
    Farba puzdra modrá
    Pripojenie výstup 1/4 palec
    Pripojenie vstup 1/4 palec
    Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
    využiteľná dĺžka hadice 10 m
    Vonkajší ⌀ hadice 12 mm
    Vnútorný ⌀ hadice 8 mm
    Materiál hadice Polyuretán
    Farba hadice modrá
    Automatický prevíjač SCS Áno
    vhodné pre Stlacený vzduch
    Druh produktu Navíjačka hadíc

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 080072 10S
    EAN/GTIN 7391390327154
    Číslo výrobcu 309112022

    Popis

    Prevedenie:

    Bezpečnostný bubon na hadicu s vedením hadice a riadeným, výkonným navíjaním.
    Uzavreté plastové teleso s vysokou odolnosťou proti zlomeniu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu. Kompaktná konštrukcia a jednoduchá montáž na stenu alebo strop s rozsahom natočenia 180°. PU hadica vhodná na vysoké prietoky s vysokou odolnosťou voči oderu a oceľové pneumatické konektory.

    Poznámka:

    Spojka pozri č. 080286.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka