Vnější mikrometr karbidové měřicí plochy Čtení 0,01 mm 50 - 75 mm

Č. pol.: 0800503
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0800503
    EAN/GTIN 4029713223533
    Číslo výrobcu 0800503

    Popis

    Prevedenie:

    • DIN 863-1
    • Čtení: 0,01 mm
    • Čtecí díly jsou matně chromované
    • Blokovací páka
    • Zarážka ráčny
    • Měřicí plochy z tvrdokovu
    • Tepelně izolovaná

    Popis:

    Prodloužení hloubky měření pro vnitřní mikrometr 1920/21 30 - 200 mm

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 50–75
    • Mez chyby (mm): 0,005 mm
    • Mez chyby (µm): 5 µm
    • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
    • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka