Vodná hadica žltá, PVC, Dĺžka 50 m, Vnútorný ⌀ hadice: 13

Č. pol.: 080047 13
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ hadice Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál mäkké PVC
Maximálny prevádzkový tlak 8 bar
Skúšobný tlak 20 bar
Vonkajší ⌀ hadice 15,25 mm
Vnútorný ⌀ hadice 13 mm
Dĺžka hadice 50 m
Farba žltá
Druh produktu Hadica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080047 13
EAN/GTIN 3291671163782
Číslo výrobcu 116378
Výrobca Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Popis

Prevedenie:

Kvalitná vodná hadica v žltej farbe, odolná voči skrúteniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka