Tkaná hadica transparentná PVC, Dĺžka 50 m, Vnútorný ⌀ hadice: 9mm

Č. pol.: 080042 9
Cena za 1 ks (1,78 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ hadice Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál trojvrstvová hadica z PVC spevnená polyesterovým vláknom
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar
Vonkajší ⌀ hadice 15 mm
Vnútorný ⌀ hadice 9 mm
Dĺžka hadice 50 m
Farba transparentná
Teplotný rozsah -15 °C - 60 °C
Schvaľovanie potravín (VO/2011) Áno
Druh produktu Hadica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080042 9
EAN/GTIN 3506110929738
Číslo výrobcu 092973
Výrobca Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Popis

Prevedenie:

Hadica so zosilnením pomocou polyesterových vlákien. Rozsah teploty −15 °C až 60 °C.
TCN-AL, flexibilná, tlakovo odolná a trvanlivá hadica. Vysoká chemická odolnosť. Prevádzkový tlak 15 barov. S povolením pre styk s potravinami (nariadenie/2011 − kategória A/B/C).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka