Tkanivová hadica AIRSOFT, PVC, Dĺžka 50 m, Vnútorný ⌀ hadice: 9mm

Č. pol.: 080037 9
Price per 1 ks (2,57 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ hadice Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny prevádzkový tlak 15 bar
Vonkajší ⌀ hadice 15 mm
Vnútorný ⌀ hadice 9 mm
Druh produktu Hadica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080037 9
EAN/GTIN 3506111000559
Číslo výrobcu 100055
Výrobca Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Popis

Prevedenie:

Hadica so zosilnením pomocou polyesterových vlákien. Rozsah teploty −15 °C až 60 °C.
Hadica s textilnou vložkou Airsoft Performance, flexibilná hadica na stlačený vzduch odolná voči olejom pre pneumatické nástroje. Prevádzkový tlak 15 bar.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka