{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 254.39 | |
⌀ | 15 mm | |
Materiál | Mosadz | |
Maximálny prevádzkový tlak | 60 bar | |
Pripojovací vnútorný závit | 1/2 palec | |
Druh produktu | Spojka |
Číslo položky | 080035 1/2 | |
EAN/GTIN | 4047322647199 | |
Číslo výrobcu | 161908 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
T-kus, vnútorný/vnútorný/vnútorný, Pripojenie: 1/2palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
9,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
386 kus/y s okamžitým dodaním
7,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 15 mm | ||
Pripojovací vnútorný závit | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Hodnota prietoku | 2 000 l/min | 1 000 l/min | |
Označenie výrobcu | 254.39 | ||
Maximálny prevádzkový tlak | 60 bar | 35 bar | 35 bar |
Materiál | Mosadz | Mosadz | |
Druh produktu | Spojka | Spojka | Spojka |