Kombinované úzké ploché kleště potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 145 mm

Č. pol.: 08 21 145
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 08 21 145
EAN/GTIN 4003773078951
Číslo výrobcu 08 21 145
Číslo L L70010 1926

Popis

Popis:

  • Malé kombinované kleště se špičatými čelistmi.
  • Pro všechny běžné instalační a opravárenské práce.
  • obzvláště praktické: ideální pro práci v těžko přístupných místech díky štíhlému tvaru hlavy se zúženými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
  • Úchopová plocha je na jedné straně vypouklá - pro bezpečné uchopení plochých dílů
  • vyfrézovaná drážka v úchopové oblasti umožňuje bezpečné držení a vytahování malých obrobků, jako jsou hřebíky, čepy a šrouby
  • spolehlivé a všestranné kombinované kleště na cesty
  • Snadné stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu.
  • s břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 61 HRC
  • dlouhá životnost a stabilní hroty

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,0 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,0 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 8,0 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 16,0 mm²
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka