Akumulátorový kompresor, Typ: M18FAC

Č. pol.: 079844 M18FAC
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 2 – 3 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu M18FAC
Príkon 0,4 kW
maximálny tlak (vzduch) 9,31 bar
maximálny odsávací výkon 126 l/min
maximálna kapacita plnenia 74 l/min
Objem tlakový zásobník 7,6 l
Hmotnosť 14,4 kg
Pracovná hlučnosť 68 dB(A)
Dĺžka 500 mm
Šírka 500 mm
Výška 500 mm
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Kompresor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 079844 M18FAC
Kopírovať
EAN/GTIN 4058546325626
Kopírovať
Číslo výrobcu 4933472166
Kopírovať
Výrobca Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový kompresor M18 FUEL™. S tlakom vzduchu 2,8 barov a efektívnym dodávaným objemom 48 l/m je možné prevádzkovať bežné klincovačky a zošívačky. Úroveň hlasitosti iba 68 db(A) pre pohodlné pracovné podmienky.

Rozsah dodávky:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky.

Poznámka:

Ďalšie kompresory pre remeselníkov sú k dispozícii na požiadanie.
Vhodnú štartovaciu súpravu batérie nájdete pod č. 073833 veľ. M18HNRG12.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka