{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Označenie výrobcu | 140EP | |
maximálna potreba vzduchu | 30 l/min | |
Frekvencia úderov | 190 Hz | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/8 palec | |
Hmotnosť | 0,2 kg | |
Pracovná hlučnosť | 75 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Dĺžka | 140 mm | |
Druh produktu | Gravírovacie teliesko |
Číslo položky | 079709 140EP | |
EAN/GTIN | 663023168098 |