{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Provoz na stlačený vzduch | |
maximálne otáčky | 13 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 498 l/min | |
⌀ brúsneho taniera | 150 mm | |
Typ odsávania | vonkajšie | |
Zdvih | 5 mm | |
Hmotnosť | 0,9 kg | |
Pracovná hlučnosť | 82 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 3,9 m/s2 | |
Druh produktu | Excentrická brúska |
Číslo položky | 079657 R036CC1HL | |
EAN/GTIN | 663023170923 |