Excentrická brúska na stlačený vzduch CP7220CVE, Typ: 7220CVE

Č. pol.: 079654 7220CVE
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Spracováva sa

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Označenie výrobcu CP7220 CVE
Počet otáčok na voľnobeh 12 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 486 l/min
⌀ brúsneho taniera 150 mm
Zdvih 2,5 mm
Hmotnosť 1,6 kg
Pracovná hlučnosť 76 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 1,4 m/s2
Druh produktu Pneumatická excentrická brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 079654 7220CVE
Kopírovať
EAN/GTIN 015451619435
Kopírovať
Číslo výrobcu 8941272203
Kopírovať
Výrobca Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Prevedenie:

Stlačeným vzduchom poháňaná excentrická brúska 079654 7220 CVE je špeciálne navrhnutá na priemyselné brúsenie, povrchovú úpravu a predleštenie a ponúka vynikajúce pohodlie pre používateľa vďaka mäkkej rukoväti.