{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Výstupný výkon | 275 W | |
maximálne otáčky | 25 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 660 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Označenie výrobcu | G2410 | |
Šírka pásu | 13 mm | |
Dĺžka pásu | 305 mm | |
Hmotnosť | 0,9 kg | |
Pracovná hlučnosť | 89 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Pásová brúska |
Číslo položky | 079571 G2410 | |
EAN/GTIN | 7322590038366 | |
Číslo výrobcu | 8423030410 |