• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Pneumatická pásová brúska Dynafile® 14000

Č. pol.: 079551 14000
  • Balenie: Pepravný kufrík

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Modelový rad Dynafile
Výstupný výkon 379 W
maximálne otáčky 20 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 876 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
Označenie výrobcu Dynafile
Šírka pásu 3−4; 6; 13 mm
Dĺžka pásu 610 mm
Hmotnosť 1,4 kg
Pracovná hlučnosť 77 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Pásová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079551 14000
EAN/GTIN 616026140004
Číslo výrobcu 14000

Popis

Prevedenie:

Mnohostranne použiteľné zariadenia s nastaviteľným vedením brúsneho pásu, presným priamym chodom a vymeniteľným kontaktným ramenom pre spracovanie kontaktným kolieskom alebo prítlačnou plochou. Kompozitný kryt brúsneho pásu umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu brúsneho pásu. Chladenie brúsneho pásu odvádzaním vzduchu predlžuje životnosť brúsnych pásov. Nastaviteľná rukoväť.
Dynafile®, robustná pásová pilníková brúska na univerzálne použitie.

Použitie:

Na brúsenie, odihlovanie, prekrývanie, dokončovanie a leštenie, ideálne aj na flexibilné obrábanie ťažko dostupných miest.

Rozsah dodávky:

Vrátane potrebných mazníc.
1 kontaktné rameno, brúsny pás 13 × 610 mm.

Poznámka:

Ďalšie vyhotovenia kontaktných ramien pre Dynafile® od č. 079559 je možné dodať na požiadanie alebo sú dostupné v našom online obchode.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka