Priama pneumatická brúska, ⌀ skľučovadla 6 mm krátka 7405

Č. pol.: 079456 7405
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výstupný výkon 250 W
maximálne otáčky 28 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 78 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 10 mm
⌀ upínacích klieštín 6 mm
Hmotnosť 0,5 kg
Pracovná hlučnosť 76,2 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 3,6 m/s2
Dĺžka 200 mm
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079456 7405
EAN/GTIN 15451781507
Číslo výrobcu 8941074050

Popis

Prevedenie:

Mini brúska s vysokým počtom otáčok na voľnobehu pre tiché a efektívne brúsenie. Precízny výkon a ovládanie so vstavaným regulátorom otáčok.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej klieštiny 1 × 1/4 palca a 6 mm.