{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 3550-180 | |
Výstupný výkon | 1 050 W | |
maximálne otáčky | 18 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 1 560 l/min | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Hmotnosť | 1,2 kg | |
Pracovná hlučnosť | 81 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
Dĺžka | 248 mm | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 079453 3550-180 | |
EAN/GTIN | 015451785260 | |
Číslo výrobcu | 6151600630 |