{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Označenie výrobcu | G2412-1 | |
Výstupný výkon | 350 W | |
maximálne otáčky | 20 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 618 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Hmotnosť | 0,5 kg | |
Pracovná hlučnosť | 79 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Dĺžka | 180 mm | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 079452 G2412 | |
EAN/GTIN | 7322590010058 | |
Číslo výrobcu | 8423031221 | |
Výrobca | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |