Priame pneumatické brúsky 53531

Č. pol.: 079443 53531
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 53531
Výstupný výkon 744 W
maximálne otáčky 18 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 1 128 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 3/8 palec
⌀ upínacích klieštín 6 mm
Hmotnosť 2,2 kg
Pracovná hlučnosť 84 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 3,2 m/s2
Dĺžka 467 mm
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079443 53531
EAN/GTIN 616026535312
Číslo výrobcu 53531

Popis

Prevedenie:

Dynabrade − priama brúska na stlačený vzduch.
Mnohostranne použiteľná priama brúska s kľudným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom.
Výkonná priama brúska s maximálnymi otáčkami 18 000 ot/min. Robustné, pevné oceľové predĺženie umožňuje obrábanie bez vibrácií na ťažko prístupných miestach.

Rozsah dodávky:

Vrátane potrebných mazníc.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka