{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 52669 | |
Výstupný výkon | 744 W | |
maximálne otáčky | 20 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 1 254 l/min | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 3/8 palec | |
⌀ upínacích klieštín | 6 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Pracovná hlučnosť | 79 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Dĺžka | 221 mm | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 079443 52669 | |
EAN/GTIN | 616026526693 | |
Číslo výrobcu | 52669 |