{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výstupný výkon | 820 W | |
maximálne otáčky | 16 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 620 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
⌀ upínacích klieštín | 6 mm | |
Hmotnosť | 1,3 kg | |
Pracovná hlučnosť | 75 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 3,19 m/s2 | |
Dĺžka | 345 mm | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 079442 SMX16LR | |
EAN/GTIN | 5390145244830 |